ABB SPA - ABBTC140 TYRAP BAS.VITE F 8,7X14.2MM POLY6,6NAT500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 14.29 mm
Larghezza - 8.73 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 6.75 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 2.4 mm
Confezione
500 PZ
EAN
5414363058199
Codice prodotto
ABBTC140
Cod. produttore
TC140
Produttore
ABB
Lunghezza:
14.29 mm
Larghezza:
8.73 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
6.75 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
2.4 mm
Diametro max fascio cavi:
102 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C