AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTQ4040 PIASTRA TIPO TELEQUICK 400X400MM (HXL)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTQ4040 PIASTRA TIPO TELEQUICK 400X400MM (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646034755

Codice prodotto

ABBTQ4040

Cod. produttore

TQ4040

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

400 mm

Larghezza:

400 mm

Superficie:

Zincato

PIASTRA TIPO TELEQUICK 400X400MM (HXL) PER ARMADI