ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.13.WW TUBO TRIFOSFORO 2700K 13W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Lunghezza - 531.1 mm
Temperatura del colore - 2700 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 65 lm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202661766
Codice prodotto
ARTFLF.13.WW
Cod. produttore
FLF.13.WW
Produttore
ART
Base:
G5
Lunghezza:
531.1 mm
Temperatura del colore:
2700 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
65 lm
Diametro del tubo:
26 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K