ARTELETA INTERNATION - ARTLO.1 LAMPADINA LED OPALE 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 1...1 W
Temperatura di colore - 7000...7000 K
Lunghezza - 100 mm
Forma della lampada - A sfera
Confezione
10 PZ
EAN
8013202893839
Codice prodotto
ARTLO.1
Cod. produttore
LO.1
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
1...1 W
Temperatura di colore:
7000...7000 K
Lunghezza:
100 mm
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
50 mm
Lampadina E27 in policarbonato con finitura bianca opale con 18 Led bianchi ad altissima luminosità. Grado di protezione: IP44. Temperature di colore: 5000°K-7000°K (daylight). Dimensione: 50x100 mm. Consumo: 1 W. Alimentazione: 230V