ASITA - ASITQ6-150/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 150/5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 3
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8433059299675
Codice prodotto
ASITQ6-150/5A
Cod. produttore
TQ6-150/5A
Produttore
ASI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
3
Potenza nominale secondaria (apparente):
1 VA
Diametro dell'apertura:
20 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
20...20 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
30...30 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 10
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1