AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45760/20 ARMAT.20M.(5+5+5+5) CON SETTO

AVE
copiacopia
AVE - AVE45760/20 ARMAT.20M.(5+5+5+5) CON SETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 5

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 4

  • Con chiodo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379030163

Codice prodotto

AVE45760/20

Cod. produttore

45760/20

Produttore

AVE

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

5

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di righe di moduli (verticale):

4

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Armatura 20 moduli per scatole BL07P, 53SA12, 53SA12BG, 45SY20, 45SY20AO