BM SPA - BMM2452 PRESSACAVI OTT NIK. 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 10...12 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013629245204
Codice prodotto
BMM2452
Cod. produttore
2452
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
10...12 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/2 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
20 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.814 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C