AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM2454 PRESSACAVI OTT NIK. 3/4

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM2454 PRESSACAVI OTT NIK. 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 17...19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 8.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629245402

Codice prodotto

BMM2454

Cod. produttore

2454

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

17...19 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

8.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/4 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

28 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.814 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 3/4