BM SPA - BMM2455 PRESSACAVI OTT NIK. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 19...22 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8013629245501
Codice prodotto
BMM2455
Cod. produttore
2455
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
19...22 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
33 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
2.309 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C