BM SPA - BMM2605 PRESS OTT PG 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 43...45 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
5 PZ
EAN
8013629260504
Codice prodotto
BMM2605
Cod. produttore
2605
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
43...45 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
60 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C