BM SPA - BMM3454 PRESS 3/4 NYLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 16...18 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 10.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8013629345409
Codice prodotto
BMM3454
Cod. produttore
3454
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
16...18 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
10.5 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/4 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
29 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.814 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C