AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMB2036 FASCETTE NY NATUR 200X3,6

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMB2036 FASCETTE NY NATUR 200X3,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 180 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629120365

Codice prodotto

BMMB2036

Cod. produttore

B2036

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 200X3,6