AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI032856 btnet - cavo F/UTP cat 6 LSZH Scatola 30

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI032856 btnet - cavo F/UTP cat 6 LSZH Scatola 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio

Confezione

  • 305 M

EAN

8013768090567

Codice prodotto

BTI032856

Cod. produttore

032856

Produttore

BTI

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Blu

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.57 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

65 %

Cavo schermato F/UTP in categoria 6 con conduttori solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - guaina priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 – colore blu - articolo a marchio Legrand.