AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI500S/23 MAGIC - SUPPORTO LARGO 2P SCATOLA TONDA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a graffe / a vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199496467

Codice prodotto

BTI500S/23

Cod. produttore

500S/23

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

supporto a 2 posti dotato di graffette per scatola art. 500 - per placche art. 500/23/... e art. 503/0/...