AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIE109C/12D BTDIN - QUADRO DA PARETE LAMIERA 12 DIN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199066431

Codice prodotto

BTIE109C/12D

Cod. produttore

E109C/12D

Produttore

BTI

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

300 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

90 mm

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadro da parete in lamiera con portello in cristallo 12 moduli DIN (1 fila)