AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIE209C/24D BTDIN - QUADRO DA INCASSO LAMIERA 24 DIN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199066950

Codice prodotto

BTIE209C/24D

Cod. produttore

E209C/24D

Produttore

BTI

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

340 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

465 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

90 mm

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con piastra di montaggio:

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadro da incasso in lamiera con portello con cristallo - per 24 moduli DIN su 2 file