BTICINO - BTIF05/230 BTDIN - CONTAORE 5+2 CIFRE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199355993
Codice prodotto
BTIF05/230
Cod. produttore
F05/230
Produttore
BTI
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
no
Larghezza:
35 mm
Tipo di azionamento:
Sincronizzato in rete
Numero di cifre:
7
Altezza:
83 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X