AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF411/4 SCS - ATTUATORE A 4 RELE 2 MODULI DIN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 4

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199425061

Codice prodotto

BTIF411/4

Cod. produttore

F411/4

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

4

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

2 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

2

Max corrente di commutazione:

2 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

460 W

Tensione nominale di esercizio:

18...27 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo espandibile:

no

Attuatore DIN con 4 rele indipendenti: 2A resistivi, 6A lampade incandescenza, 2A trasformatori ferromagnetici, 500W motoriduttori, 70W lampade fluorescenti - 2 moduli DIN