BTICINO - BTIFC2A4/230N BTDIN - CONTATTORE 2NO 230V 40A BOB 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 40 A
Tensione nominale di comando - 195...253 V
Numero di contatti NO - 0
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543616666
Codice prodotto
BTIFC2A4/230N
Cod. produttore
FC2A4/230N
Produttore
BTI
Corrente nominale di esercizio:
40 A
Tensione nominale di comando:
195...253 V
Numero di contatti NO:
0
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
2
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
5000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
3100 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
3400 VA
Profondità di incasso:
44 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1400 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X