AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFP18/2P TIFAST PETTINI - PETTINE 2P 50A 18DIN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 18

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Adatto per numero di dispositivi - 9

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8012199178080

Codice prodotto

BTIFP18/2P

Cod. produttore

FP18/2P

Produttore

BTI

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

18

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Adatto per numero di dispositivi:

9

Larghezza in numero di moduli:

18

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Colore:

Altri

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

230 V

Pettine di cablaggio per Btdin 2P - 18 moduli DIN - In 63A (alimentazione laterale) o 80A (alimentazione centrale) per centralini IDROBOARD