BTICINO - BTIFP57/1P BTDIN - PETTINE 57 MODULI PER ID4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 57
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 970 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199779539
Codice prodotto
BTIFP57/1P
Cod. produttore
FP57/1P
Produttore
BTI
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
57
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
970 mm
Adatto per numero di dispositivi:
57
Passo modulare:
17.7 mm
Larghezza in numero di moduli:
56
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
2 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0.63 kA
Can be cut to size:
sì
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
1.2 kA