BTICINO - BTIG701T/110N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 0.1 A
Diametro dell'apertura - 110 mm
Calibrato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199203867
Codice prodotto
BTIG701T/110N
Cod. produttore
G701T/110N
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
0.1 A
Diametro dell'apertura:
110 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
110...110 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
110...110 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1