AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIG701T/150A BTDIN - TRASFORM TOROIDALE APRIBILE D=15

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.5 A

  • Diametro dell'apertura - 150 mm

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199377889

Codice prodotto

BTIG701T/150A

Cod. produttore

G701T/150A

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

0.5 A

Diametro dell'apertura:

150 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

150...150 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

150...150 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 150 mm - Idn=0,5A - In=250A - Imax=1500A apribile