BTICINO - BTIG701T/300A BTDIN - TRASFORM TOROIDALE APRIBILE D=30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 630 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Diametro dell'apertura - 300 mm
Calibrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012199383194
Codice prodotto
BTIG701T/300A
Cod. produttore
G701T/300A
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
630 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Diametro dell'apertura:
300 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
300...300 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
300...300 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1