AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIHC4038LA/230 AXOLUTE - PULSANTE NO+ SIMB LAMPAD 230V

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIHC4038LA/230 AXOLUTE - PULSANTE NO+ SIMB LAMPAD 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199772318

Codice prodotto

BTIHC4038LA/230

Cod. produttore

HC4038LA/230

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

1

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Alluminio

Materiale:

Plastica

Stampa:

Simbolo Luce

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9006

Profondità del dispositivo:

41 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

pulsante assiale luce scale - NO 10A 230 Vac - LED gi montato e cablato - copritasto simbolo lampada - tech