BTICINO - BTIHC4351/230 AXOLUTE - SUONERIA BRONZO 230V 8VA CHIAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199751870
Codice prodotto
BTIHC4351/230
Cod. produttore
HC4351/230
Produttore
BTI
Tensione nominale:
230 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Metallo
suoneria bronzo 230 Vac 11VA 80dB - tech