AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA4090AY TA4090AY TARG. ADESIVA GIALLA 40X90

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTA4090AY TA4090AY TARG. ADESIVA GIALLA 40X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 90 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8000000055118

Codice prodotto

CBRTA4090AY

Cod. produttore

TA4090AY

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

90 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

40 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.00065 mm

Targhetta in pc micron 0,65 adesiva gialla per apparecchiature 40 x 90 mm foglio singolo.