AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSLZ1200 LZ1200 QUADRO A LEGGIO

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Console

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 930 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022710733

Codice prodotto

CBSLZ1200

Cod. produttore

LZ1200

Produttore

CBS

Parte del leggio:

Console

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

930 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero di porte:

2

Numero RAL:

7035

Leggio componibile modello LZ. Composto da corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022erniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.