AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPEOCOS-041040 SEGNAPASSO LED PASEO QUADRATO CORTEN

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPEOCOS-041040 SEGNAPASSO LED PASEO QUADRATO CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Colore del corpo - Altri

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171019889

Codice prodotto

CUYPEOCOS-041040

Cod. produttore

PEOCOS-041040

Produttore

CUY

Con rilevatore di movimento:

no

Colore del corpo:

Altri

Resistenza agli urti:

IK06

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

105 mm

Larghezza:

105 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

24 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Corrente nominale:

21...21 mA

Fattore di potenza:

0.7

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

SEGNAPASSO LED PASEO QUADRATO CORTEN 4W - 4000K - 450 Lm - IP54 - Color Box