AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPRKE-183240 PLAFONIERA LED PRATIKA EMERG. DIAM. 325

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPRKE-183240 PLAFONIERA LED PRATIKA EMERG. DIAM. 325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171001457

Codice prodotto

CUYPRKE-183240

Cod. produttore

PRKE-183240

Produttore

CUY

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Altezza/profondità:

100 mm

Diametro esterno:

335 mm

PLAFONIERA LED PRATIKA EMERG. diam. 325 mm - 18W - 4000K - 1200Lm - IP54 - Color Box