AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRGOD-089040 LAMP. SHOP95 LED REGIA INC. ORIENT. DIA

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRGOD-089040 LAMP. SHOP95 LED REGIA INC. ORIENT. DIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9030890400001

Codice prodotto

CUYRGOD-089040

Cod. produttore

RGOD-089040

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

730 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

54 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

110 mm

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LAMP. SHOP95 LED REGIA INC. ORIENT. diam. 90 mm - 8W - 4000K - 730Lm - Dimm. - IP20 - Color Box