AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYZNR-16120 DOWNLIGHT LED ZENO ROUND

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYZNR-16120 DOWNLIGHT LED ZENO ROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Classe di protezione - II

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171019605

Codice prodotto

CUYZNR-16120

Cod. produttore

ZNR-16120

Produttore

CUY

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

40 mm

Fattore di potenza:

0.5

Corrente nominale:

112...112 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

DOWNLIGHT LED ZENO ROUND 16W - 3000K-4000K-6500K - 1500 Lm - IP20 - Color Box