COMELIT GROUP SPA - COE3159/1 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 142 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903131543
Codice prodotto
COE3159/1
Cod. produttore
3159/1
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
142 mm
Antifurto integrabile:
sì
Altezza:
142 mm
Profondità:
58 mm
custodia da parete in acciaio inox serie vandalcom


