AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4594 CENTRALE ALIMENTAZIONE A/V, TRADIZIONALE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4594 CENTRALE ALIMENTAZIONE A/V, TRADIZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 19 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 200 mA

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903014266

Codice prodotto

COE4594

Cod. produttore

4594

Produttore

COE

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

19 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

200 mA

Tipo di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

AC

Tensione di ingresso:

50 V

A prova di corto-circuito:

Larghezza in numero di moduli:

8

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

140 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

67 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Centrale di alimentazione audio/video, fornisce le alimentazioni temporizzate per telecamera e monitor oltre all'alimentazione permanente per portiere citofonico, per lampade di illuminazione porta nomi ed elettroserratura. Completa di due generatori di chiamata con diverse tonalità, autotest, protezioni contro cortocircuiti e sovraccarichi. Alimentazione 24V AC (utilizzare trasformatore Art. 1195).Dimensioni: 140x140x67 mm (8 moduli DIN).