AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6054-1211 RIDUZIONE M. G1/2 - F. PG11 TIPO B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6054-1211 RIDUZIONE M. G1/2 - F. PG11 TIPO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 11

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1/2 pollice

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648140175

Codice prodotto

CSM6054-1211

Cod. produttore

6054-1211

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

11

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1/2 pollice

Materiale:

Ottone

Qualità del materiale:

Altro

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.