DAIKIN - DAKRXJ20M9 EMURA ESTERNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Tipo di refrigerante - R32
Contenuto di refrigerante - 0.76 kg
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4573535108481
Codice prodotto
DAKRXJ20M9
Cod. produttore
RXJ20M9
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Contenuto di refrigerante:
0.76 kg
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Altezza:
612 mm
Larghezza:
402 mm
Profondità:
906 mm
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.5 mm
Lunghezza massima della tubazione:
20 m
Dislivello massimo:
15 m
Peso:
32 kg


