AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

EATON - EAO40071354990 ATLANTIC LED O HB CG-S

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Con pittogramma - no

  • Colore del corpo - Altri

  • Dispositivo di controllo - Altri

  • Tipo di batteria - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539336259

Codice prodotto

EAO40071354990

Cod. produttore

40071354990

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

Altri

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Altri

Dispositivo di controllo:

Altri

Tipo di batteria:

Altri

Con lampada:

no

Lunghezza:

303 mm

Larghezza:

136 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Materiale del diffusore:

Altri

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Altezza / Profondità:

62 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Collegamento:

Altri

Diffusore luce:

Altri

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO40071354990 - ATLANTIC LED O HB CG-S