EATON - EAOKTK-R-4 KTK-R-4 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 4 A
Caratteristica di intervento - CC
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5027590445672
Codice prodotto
EAOKTK-R-4
Cod. produttore
KTK-R-4
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
4 A
Caratteristica di intervento:
CC
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
200 kA


