AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

Eglo - EGL22144_TEST AL-STL/1 E27 SCHWARZ 'LATERNA 4'

copiacopia
Eglo - EGL22144_TEST AL-STL/1 E27 SCHWARZ 'LATERNA 4'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 0

  • Portalampada - E27

  • Numero di sorgenti luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759221447

Codice prodotto

EGL22144_TEST

Cod. produttore

22144_TEST

Produttore

EGL

Lampada:

Altri

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

0

Portalampada:

E27

Numero di sorgenti luminose:

0

Materiale:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Con l'interruttore:

no

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

60...60 W

Max prestazioni del sistema:

60 W

Fattore di potenza:

0

Temperatura colore regolabile:

No

Larghezza:

0 mm

Altezza / Profondità:

1000 mm

Lunghezza:

0 mm

Diametro:

205 mm

Struttura in alluminio fuso / finitura nero; Diffusore in vetro / finitura chiaro; IP44; Ø205 H1000