ELCART DISTRIBUTION - ERT040604900 INTERR.TERMICO N.C. 60 GRADI C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8001024429114
Codice prodotto
ERT040604900
Cod. produttore
040604900
Produttore
ERT
INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE CHIUSI. Al raggiungimento della temperatura di intervento si apre il circuito automaticamente, ripristinandosi nella successiva applicazione. CONTATTO:normalmente chiuso. TENSIONE:250 V. PORTATA MAX:10 A. TEMP.NOM.:50°C÷185°C. CORPO:termoplastico. TOLLERANZA:± 3%. CON FASTON MASCHIO:6,35. PER FASTON:4/11520. COPRI FASTON:4/11530. Temperatura Intervento: 60 °C.