AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040758800 RELE MINIAT. 2 SC. 24 V CC 8 A

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013768970050

Codice prodotto

ERT040758800

Cod. produttore

040758800

Produttore

ERT

RELE' MINIATURA 2 SCAMBl. MAX CORRENTE SUI CONT.:8 A. MAX TENSIONE SUI CONT.:220 V. TEMPERATURA LAVORO:-40°C ÷ +85°C. TEMPO ECCITAZIONE:7 mS. TEMPO DISECCITAZIONE:3 mS. Resistenza: 900 OHM.