ELCART DISTRIBUTION - ERT050571400 280363 CONN. MODU2 F 15P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8001021203410
Codice prodotto
ERT050571400
Cod. produttore
050571400
Produttore
ERT
CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA SINGOLA AMP SERIE MODU II. SENZA CONTATTI Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico per una migliore connessione con il connettore maschio. PASSO:2,54 mm. CORPO:noryl nero con grado. di autoesting. 94-V1 . PORTATA MAX:3 A. PER CONN.:5/5500 - 5/5550. CONTATTI:5/5750. PINZA A CRIMP.:98/80513. ESTRATTORE:98/12928. Dim. A: 40,14mm. Dim. B: 35,56mm.