AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070072500 STAZIONE SALDANTE 48W TEMP.CONTR.

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070072500 STAZIONE SALDANTE 48W TEMP.CONTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564498476

Codice prodotto

ERT070072500

Cod. produttore

070072500

Produttore

ERT

Immagine di STAZIONE SALDANTE CON TEMPERATURA REGOLABILE STAZIONE SALDANTE CON TEMPERATURA REGOLABILE. Stazione saldante a temperatura controllata, design compatto e pratico con cassetto estraibile sulla base per alloggiare i pezzi di ricambio. Interruttore di accensione luminoso e ghiera colorata per impostare la temperatura desiderata. Fornita con punta piatta da 4mm. ALIMENT.:230VCA. TEMP.:da 160°C a 500°C. PESO:800gr. PUNTE SERIE:7/720. RESISTENZA:7/726.