ELCART DISTRIBUTION - ERT450956900 FP-108HI/DC12 S1BW 4007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Velocità di rotazione - 6700 1/min
Altezza - 40 mm
Larghezza - 40 mm
Profondità - 7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564134138
Codice prodotto
ERT450956900
Cod. produttore
450956900
Produttore
ERT
Tensione nominale:
12 V
Velocità di rotazione:
6700 1/min
Altezza:
40 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
7 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 40x40x7 mm. •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -20°C÷+80°C •FATT. RUMORE: 26 dB •GIRI MIN./RPM: 6700 •CFM: 6,2 . Per computer, strumenti, ali-mentatori, amplificatori, tele-visori, videogiochi, videoregi-stratori.