AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT450959000 FP-108F/DC24 S1SW 60254

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Velocità di rotazione - 4000 1/min

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564134305

Codice prodotto

ERT450959000

Cod. produttore

450959000

Produttore

ERT

Tensione nominale:

24 V

Velocità di rotazione:

4000 1/min

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

25 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 60x60x25 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 30 dB •GIRI MIN./RPM: 4000 •CFM: 20