AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT450960400 FP-108/DC12 S1SW 12038

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Velocità di rotazione - 3000 1/min

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564134435

Codice prodotto

ERT450960400

Cod. produttore

450960400

Produttore

ERT

Tensione nominale:

12 V

Velocità di rotazione:

3000 1/min

Altezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

38 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm. •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 45 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM:105