AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWSP50-C1 SPOTLED D50 3X1W B.C.10? 330LM 350MA

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 3.6 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278939737

Codice prodotto

EOWSP50-C1

Cod. produttore

SP50-C1

Produttore

EOW

Max prestazioni del sistema:

3.6 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

270 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

37 mm

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

50 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Adatto per numero di lampade:

3

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

350...350 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

SPOTLED Ø50 3x1W. Dimensione: 50 X 37 mm. Materiale: alluminio. Lampada: LED 3X1W bianco caldo 10°.