AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1025 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 25/10 BOBI

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1025 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 25/10 BOBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 25 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 10 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 25 M

EAN

8033712902227

Codice prodotto

ETLGP1025

Cod. produttore

GP1025

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

25 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

10 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

25 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

3.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente ad alto spessore per isolamento sbarre MT fino a 36 kV, in bobina. Protezione contro i contatti accidentali. Alta flessibilità dopo il termorestringimento per agevolare la piegatura delle sbarre. Elevata resistenza meccanica. Riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Resistente ai solventi. Resistente raggi UV. Resistente agli agenti atmosferici. Priva di alogeni