AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMU0610 CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 1.5-10

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLMU0610 CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 1.5-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max numero di conduttori collegabili - 3

  • Modello - Connettore unipolare

  • Riempito con grasso anticorrosione - no

  • Colore dell'isolante - Altri

  • Materiale dell'isolante - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033712901862

Codice prodotto

ETLMU0610

Cod. produttore

MU0610

Produttore

ETL

Max numero di conduttori collegabili:

3

Modello:

Connettore unipolare

Riempito con grasso anticorrosione:

no

Colore dell'isolante:

Altri

Materiale dell'isolante:

Altri

Trasparente:

no

Temperatura:

-18...45 °C

Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):

no

Morsetti ad “U” a vite.Connettori ad U con serraggio del cavo mediante elemento filettato a brugola.Consentono la derivazione da un cavo passante evitandone l’interruzione, senza l’utilizzo di utensili aggraffatori.