AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1635 CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 1.5-35

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1635 CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 1.5-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 3...9.2 mm

  • Sezione nominale - 6...50 mm²

  • Max numero di conduttori collegabili - 3

  • Modello - Connettore unipolare

  • Riempito con grasso anticorrosione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712901879

Codice prodotto

ETLMU1635

Cod. produttore

MU1635

Produttore

ETL

Diametro del conduttore:

3...9.2 mm

Sezione nominale:

6...50 mm²

Max numero di conduttori collegabili:

3

Modello:

Connettore unipolare

Riempito con grasso anticorrosione:

no

Colore dell'isolante:

Altri

Materiale dell'isolante:

Altri

Trasparente:

no

Max. diametro esterno:

5.3...13.9 mm

Temperatura:

-18...45 °C

Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):

no

Connettori a U con serraggio a vite per connessioni in linea e in derivazione per connessione di conduttori in rame fino a 0,6/1 kV. Corpo conduttore in ottone con grano di serraggio in acciaio con testa a brugola. Possibilita' di effettuare la derivazione senza interrompere il cavo passante. Idonei per l'uso nei giunti Shark Classic e Resiljoint